Telemecanique Sensors リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+70 最大電流(A)1.5 注文コード48722319 品番ZCMD41L1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は動作温度・最大電流・仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 幅(mm)30 シリーズOsiSense XC 最大電流(A)1.5 構成(通常の状態)2NO/2NC 材質(ハウジング)亜鉛合金 動作温度(℃)(Max)+70 コンタクト形状スナップアクション ターミナルタイプワイヤリード 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250 極/投の設定4極

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする