TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70
最大電流(A)
10
注文コード
48722364
品番
ZCKJ121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・最大電流・仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
77
幅(mm)
40
シリーズ
OsiSense XC
最大電流(A)
10
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
金属
動作温度(℃)
(Max)+70
コンタクト形状
スナップアクション
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
スクリュークランプ
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
双極