TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-25
最大電流(A)
10
注文コード
48722486
品番
ZC2JD2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
動作温度・最大電流・仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
81
幅(mm)
41
シリーズ
OsiSense XC
最大電流(A)
10
構成
(通常の状態)2NO/2NC
材質(ハウジング)
金属
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト形状
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
スクリュークランプ
最大AC電圧(V)
240
極/投の設定
双極