TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70
最大電流(A)
10
注文コード
48722635
品番
ZCKM5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・最大電流・仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
64
幅(mm)
58.5
シリーズ
OsiSense XC
最大電流(A)
10
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
亜鉛合金
動作温度(℃)
(Max)+70
コンタクト形状
スローアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66
ターミナルタイプ
ワイヤリード
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
双極