Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大電流(A)1.5 仕様EN50047. Osiswitchミニチュア制限スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 配線済み(1 m) 注文コード48722933 品番XCMD2124L1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は動作温度・最大電流・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN50047. Osiswitchミニチュア制限スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 配線済み(1 m) 長さ(mm)50 幅(mm)30 シリーズOsiSense XC アクチュエータの種類プランジャ 最大電流(A)1.5 構成(通常の状態)NO/NC 材質(ハウジング)亜鉛合金 機械的寿命10000000回 コンタクト形状スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66、IP67、IP68 ターミナルタイプワイヤリード 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250 極/投の設定双極

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする