TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
15
注文コード
48722985
品番
9007AO6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・最大電流・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
63.5
幅(mm)
29
シリーズ
9007
アクチュエータの種類
プランジャ
最大電流(A)
15
接続
ケーブル
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
プラスチック
取付方向
垂直
コンタクト形状
スナップアクション
IP等級
IP20
ターミナルタイプ
プラグイン
最大AC電圧(V)
600
極/投の設定
単極単投