TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
3
注文コード
48723019
品番
XCKS131H29
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
動作温度・最大電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
72.5
幅(mm)
40
シリーズ
OsiSense XC
アクチュエータの種類
レバー
最大電流(A)
3
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
プラスチック
機械的寿命
20000000回
コンタクト形状
スナップアクション
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ねじ
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
双極