TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
10
注文コード
48723055
品番
XCKT2118P16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・最大電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
51
幅(mm)
58
シリーズ
OsiSense XC
アクチュエータの種類
レバー
最大電流(A)
10
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
プラスチック
機械的寿命
10000000 サイクル
コンタクト形状
スナップアクション
IP等級
IP66、IP67
ターミナルタイプ
スクリュークランプ
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
双極