TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(アクチュエータ含む)あり
注文コード
48723317
品番
XCSDMC5902
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
24dc
材質(ハウジング)
プラスチック
範囲
Preventa
ターミナルタイプ
ケーブル
シリーズ
XCS-DMC
IP等級
IP66、IP67
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
16