TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(アクチュエータ含む)なし
注文コード
48723746
品番
XCSRC10M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)なし
幅(mm)
15
シリーズ
XCSRC
範囲
Preventa
接続
M12オス
電源電圧(V)
24dc
材質(ハウジング)
Valox
供給電流(mA)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65、IP66、IP67、IP69K
スイッチ種類
RFID安全
ターミナルタイプ
5ピンM12コネクタ
安全接点
2NO
スイッチング距離(mm)
10(動作時)、35(トリップ時)