TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光ファイバセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+60
注文コード
48723938
品番
XUFN04331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・電源電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ハウジング)
PE
検出範囲(mm)
6
動作温度(℃)
(Max)+60
光ファイバ
プラスチック
IP等級
IP64、IP641