TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光ファイバセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+60
注文コード
48723974
品番
XUFN12301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
材質(ハウジング)
PE
検出範囲(mm)
200
動作温度(℃)
(Max)+60
光ファイバ
プラスチック
IP等級
IP64、IP641