検出方式Diffuse with Background Suppression出力方式PNP応答時間0.5ms材質(ハウジング)ABS、PC、Plastic動作温度(℃)(Max)+50 (UL Certified) 、+60 (Discrete Output)RoHS指令(10物質対応)対応センサ形状コンパクトIP等級IP67、IP69K最大電流(mA)30ターミナルタイプM12 Male Connector電気的接続M12 Male Connector検出範囲(m)0.8最大DC電圧(V)30