TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+55
最大電流(mA)
100
注文コード
48724096
品番
XUK8AKSNM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・最大電流
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
XUK光電センサ. 拡大された30 mの検出距離 取り付けブラケット付属
検出方式
拡散
出力方式
PNP
光源
赤外線LED
応答時間
<=2ms
材質(ハウジング)
PC
動作温度(℃)
(Max)+55
光学方式
フォトトランジスタ
センサ形状
コンパクト
IP等級
IP30、IP65
最大電流(mA)
100
電気的接続
ケーブル、M12コネクタ
検出範囲(m)
1
最大DC電圧(V)
24