TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+50 (UL Certified) 、+60
最大電流(mA)
30
注文コード
48724123
品番
XUK5LAPSMM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・最大電流
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
Diffuse
出力方式
PNP
応答時間
0.8ms
材質(ハウジング)
ABS、PC、Plastic
動作温度(℃)
(Max)+50 (UL Certified) 、+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサ形状
コンパクト
IP等級
IP67、IP69K
最大電流(mA)
30
ターミナルタイプ
M12 Male Connector
電気的接続
M12 Male Connector
検出範囲(m)
1.2
最大DC電圧(V)
30