Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+55 最大電流(mA)100 注文コード48724139 品番XUKT1KSML2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は動作温度・最大電流など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様XUK透明Tオブジェクト検出器. 内蔵タイマー(モノステーブル、オンディレー又はオフディレー、0.1-5秒) 自習機能で、最適な性能と迅速なセットアップを実現 埃や泥の蓄積に対する自己調整の自動補償 反射板及び取り付けクリップが付属 検出方式逆反射型 出力方式PNP 光源LED 応答時間<=0.3ms 材質(ハウジング)PC 動作温度(℃)(Max)+55 光学方式フォトトランジスタ センサ形状コンパクト IP等級IP65 最大電流(mA)100 電気的接続ケーブル 検出範囲(m)1.5 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする