曜日別特売
XUKT1KSMM12 Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト TELEMECANIQUE SENSORS 48724148

Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個動作温度(℃)(Max)+55最大電流(mA)100注文コード48724148品番XUKT1KSMM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様XUK透明Tオブジェクト検出器. 内蔵タイマー(モノステーブル、オンディレー又はオフディレー、0.1-5秒) 自習機能で、最適な性能と迅速なセットアップを実現 埃や泥の蓄積に対する自己調整の自動補償 反射板及び取り付けクリップが付属検出方式逆反射型出力方式PNP光源LED応答時間<=0.3ms材質(ハウジング)PC動作温度(℃)(Max)+55光学方式フォトトランジスタセンサ形状コンパクトIP等級IP65最大電流(mA)100電気的接続4ピンM12コネクタ検出範囲(m)1.5最大DC電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする