TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+55
最大電流(A)
3
注文コード
48724166
品番
XUK0ARCTL2T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
動作温度・最大電流
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
スルービーム
最大電流(A)
3
光源
赤外線LED
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Max)+55
センサ形状
コンパクト
IP等級
IP65
電気的接続
ケーブル
検出範囲(m)
30
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
240