TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+50 (UL Certified) 、+60
最大電流(mA)
60
注文コード
48724175
品番
XUK8TAKSMM12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
動作温度・最大電流
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
Diffuse with Background Suppression
出力方式
NPN, PNP
応答時間
2ms
材質(ハウジング)
ABS、PC、Plastic
動作温度(℃)
(Max)+50 (UL Certified) 、+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサ形状
コンパクト
IP等級
IP67、IP69K
最大電流(mA)
60
ターミナルタイプ
M12 Male Connector
電気的接続
M12 Male Connector
検出範囲(m)
5
最大DC電圧(V)
30