TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+55
最大電流(mA)
100
注文コード
48724193
品番
XUK9APANM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・最大電流
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
逆反射型
出力方式
PNP
光源
LED
応答時間
<2ms
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
フォトトランジスタ
センサ形状
コンパクト
IP等級
IP65
最大電流(mA)
100
電気的接続
4ピンM12コネクタ
検出範囲(m)
5
最大DC電圧(V)
24