TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+55
注文コード
48724209
品番
XUJB06031H60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・最大電流
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
Retro-Reflective
出力方式
Relay
光源
黄LED
応答時間
25 ms
材質(ハウジング)
PEI、Plastic
動作温度(℃)
(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
赤外線
センサ形状
コンパクト
IP等級
IP40
ターミナルタイプ
Screw
電気的接続
4-Terminal Screw
検出範囲(m)
6
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
240