TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+55
最大電流(mA)
100
注文コード
48724385
品番
XUB0ANSNM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・最大電流・仕様
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)
出力方式
NPN、リレー
光源
赤外線LED
応答時間
2ms未満
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
フォトトランジスタ
センサ形状
バレル形
IP等級
IP65、IP67
最大電流(mA)
100
電気的接続
4ピンM12コネクタ
検出範囲(m)
0.12、0.3、2、15
最大DC電圧(V)
24