TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+55
最大電流(mA)
100
注文コード
48724543
品番
XUBTAPSNM12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
動作温度・最大電流・仕様
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
逆反射型
出力方式
PNP
光源
LED
応答時間
<500μs
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
フォトトランジスタ
センサ形状
バレル形
IP等級
IP65、IP67
最大電流(mA)
100
電気的接続
M12コネクタ
検出範囲(m)
1.4
最大DC電圧(V)
24