画像準備中

着脱式平行移動形リニアハンド HP04DLシリーズ(ロングストロークタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48724776 品番HP04DL-10C-ES13A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,300
この商品は410種類から選べます 他の種類を見る

優れたセンタリング精度
±0.07ミリ以下
リニアガイドを採用
耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)
ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)(開閉)12 種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする