New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
着脱式平行移動形リニアハンド HP04DLシリーズ(ロングストロークタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48724803
品番
HP04DL-10C-ES15A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,400
この商品は
410
種類から選べます
他の種類を見る
優れたセンタリング精度
±0.07ミリ以下
リニアガイドを採用
耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)
ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
(開閉)12
種類
ハンド
作動方式
複動形
使用流体
空気
最高使用頻度(回/min)
120