Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+60 仕様光電ラベルセンサ. ラベル及び重なりの検出用のディーチモードを備えた光学式フォークセンサです。. 入光時 / 遮光時スイッチング設定可能 ティーチモードを使用した自動調整 LEDステータス M8、4ピンコネクタ 注文コード48725024 品番XUYFA983003COS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は動作温度・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様光電ラベルセンサ. ラベル及び重なりの検出用のディーチモードを備えた光学式フォークセンサです。. 入光時 / 遮光時スイッチング設定可能 ティーチモードを使用した自動調整 LEDステータス M8、4ピンコネクタ 検出方式スルービーム(フォーク) 出力方式PNP 光源赤外線LED 応答時間50μs 材質(ハウジング)陽極酸化処理アルミ 動作温度(℃)(Max)+60 光学方式フォトトランジスタ センサ形状フォーク形 IP等級IP65 最大電流(mA)100 電気的接続4ピンM8コネクタ 検出範囲(m)3 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする