Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+55 出力方式NPN、ソリッドステート 仕様XUMTミニチュア光電検出器、透過素材検出. OsiSense XUMT光電センサを使用すれば、ビン類など、コンベア上の透明なガラス又はプラスチック製物体を検出できます。 ポテンショメータにより、容易にビーム確度が調整できます。 XUMT光電センサは取り付けや設定が容易なうえ、小型設計のため、どのような機器にも組み込むことができます。. 3線DC電源 赤外線光 PBTハウジング LED表示、出力状態及び出力の乱れを表示 過負荷、逆極性及び短絡保護 注文コード48725155 品番XUMTANCNL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は動作温度・出力方式・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
センサ形状ミニチュア 検出方式回帰反射 検出範囲(m)0→2 出力方式NPN、ソリッドステート 電気的接続ケーブル 最大DC電圧(V)24 光学方式フォトトランジスタ 光源赤外線LED IP等級IP67 最大電流(mA)100 応答時間1ms 動作温度(℃)(Max)+55 仕様XUMTミニチュア光電検出器、透過素材検出. OsiSense XUMT光電センサを使用すれば、ビン類など、コンベア上の透明なガラス又はプラスチック製物体を検出できます。 ポテンショメータにより、容易にビーム確度が調整できます。 XUMT光電センサは取り付けや設定が容易なうえ、小型設計のため、どのような機器にも組み込むことができます。. 3線DC電源 赤外線光 PBTハウジング LED表示、出力状態及び出力の乱れを表示 過負荷、逆極性及び短絡保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする