センサ形状ミニチュア
検出方式再帰反射
検出範囲(m)0→2
出力方式PNP、ソリッドステート
電気的接続4ピンM12コネクタ
最大DC電圧(V)12→24
光学方式フォトトランジスタ
光源赤外線LED
IP等級IP67
最大電流(mA)100
応答時間1ms
動作温度(℃)(Max)+55
仕様XUMTミニチュア光電検出器、透過素材検出. OsiSense XUMT光電センサを使用すれば、ビン類など、コンベア上の透明なガラス又はプラスチック製物体を検出できます。 ポテンショメータにより、容易にビーム確度が調整できます。 XUMT光電センサは取り付けや設定が容易なうえ、小型設計のため、どのような機器にも組み込むことができます。. 3線DC電源 赤外線光 PBTハウジング LED表示、出力状態及び出力の乱れを表示 過負荷、逆極性及び短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応