Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+55 出力方式NPN、リレー 注文コード48725198 品番XUM0ANSAL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は動作温度・出力方式・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
センサ形状ミニチュア 検出方式拡散、逆反射型、スルービーム 検出範囲(m)0.1、0.4、10、3 出力方式NPN、リレー 電気的接続ケーブル 最大DC電圧(V)24 光学方式フォトトランジスタ 光源赤外線LED IP等級IP65、IP67 最大電流(mA)100 応答時間<2ms 動作温度(℃)(Max)+55 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする