Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+55 出力方式PNP、ソリッドステート 仕様XUM8ミニチュア光電検出器. OsiSense XUM8センサは包装ライン上の包装済み製品、手紙、小包の検出に最適です。 この光電検出器はフォアグラウンドサプレッション及びバックグラウンドサプレッション機能を内蔵しているため、コンベアの動きや暗騒音などの干渉を受けても問題なく稼働します。 XUM8センサは可視赤色ビームの印加により、取り付けが容易なうえ、あらゆる種類の包装、サイズ、色を検出するため、包装業界で使用されるあらゆる搬送用途に最適のセンサです。. 3線DC電源 PBTハウジング LED表示、出力状態及び出力の乱れを表示 過負荷、逆極性及び短絡保護 注文コード48725234 品番XUM8APCNL03M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・出力方式・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
センサ形状ミニチュア 検出方式バックグラウンドサプレッション 検出範囲(m)0.3→1 出力方式PNP、ソリッドステート 電気的接続4ピンM12コネクタ 最大DC電圧(V)24 光学方式フォトトランジスタ 光源赤色LED IP等級IP67 最大電流(mA)100 応答時間1ms 動作温度(℃)(Max)+55 仕様XUM8ミニチュア光電検出器. OsiSense XUM8センサは包装ライン上の包装済み製品、手紙、小包の検出に最適です。 この光電検出器はフォアグラウンドサプレッション及びバックグラウンドサプレッション機能を内蔵しているため、コンベアの動きや暗騒音などの干渉を受けても問題なく稼働します。 XUM8センサは可視赤色ビームの印加により、取り付けが容易なうえ、あらゆる種類の包装、サイズ、色を検出するため、包装業界で使用されるあらゆる搬送用途に最適のセンサです。. 3線DC電源 PBTハウジング LED表示、出力状態及び出力の乱れを表示 過負荷、逆極性及び短絡保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする