TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-30
出力方式
PNP
注文コード
48725259
品番
XUM5APCNM8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・出力方式・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
ミニチュア
検出方式
逆反射型
検出範囲(m)
1
出力方式
PNP
電気的接続
4ピンM8コネクタ
最大DC電圧(V)
24
光学方式
フォトトランジスタ
光源
赤外線LED
IP等級
IP65、IP67
最大電流(mA)
100
応答時間
0.5ms
動作温度(℃)
(Min)-30
材質(ハウジング)
PBT