TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+55
出力方式
リレー
注文コード
48725277
品番
XUM0AKSAM8T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
動作温度・出力方式・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
ミニチュア
検出方式
スルービーム
検出範囲(m)
10
出力方式
リレー
電気的接続
4ピンM12コネクタ
最大DC電圧(V)
24
光源
赤外線LED
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
応答時間
<2ms
動作温度(℃)
(Max)+55
材質(ハウジング)
PBT