TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+60
出力方式
PNP
注文コード
48725329
品番
XUM2APCNM8R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・出力方式・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
ミニチュア
検出方式
スルービーム(レシーバ)
検出範囲(m)
15
出力方式
PNP
電気的接続
4ピンM8コネクタ
最大DC電圧(V)
24
光学方式
フォトトランジスタ
光源
LED
IP等級
IP65、IP67
最大電流(mA)
100
応答時間
0.5ms
動作温度(℃)
(Max)+60
材質(ハウジング)
PBT