TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ 長距離
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48725426
品番
XUX0AKSAT16T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
出力方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
スルービーム(エミッタ)
光源
赤外線LED
応答時間
2ms未満
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Max)+55
センサ形状
長距離
IP等級
IP65、IP67
最大電流(mA)
100
電気的接続
3端子ねじ
検出範囲(m)
40
最大DC電圧(V)
24