TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ 長距離
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
リレー
注文コード
48725435
品番
XUX2ARCNT16R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
出力方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
スルービーム
最大電流(A)
0.5、3
出力方式
リレー
光源
赤外線LED
応答時間
<25ms
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサ形状
長距離
IP等級
IP65、IP67
電気的接続
スクリュークランプ
検出範囲(m)
40
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
240