仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
寸法(mm)28×24×90
ブラケット調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ調節可能なブラケット
併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン