TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 超音波センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
ディスクリート
注文コード
48725557
品番
XXA18B1PM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力方式
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
検出範囲(m)
0.105→1
出力方式
ディスクリート
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M18×1
周波数(kHz)
(トランスデューサ)200
直径(Φmm)
18
最大DC電圧(V)
30
電源電圧(V)
12→24dc
ターミナルタイプ
5ピンM12コネクタ
IP等級
IP65、IP67
材質(ハウジング)
真鍮製
逆極性保護
あり
短絡過負荷保護
あり
スイッチング電流(mA)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応