Telemecanique Sensors 超音波センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力方式アナログ 注文コード48725636 品番XXS18B1AM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力方式など33種類から選べます 他の種類を見る
検出範囲(m)0.105→1 出力方式アナログ 本体形状バレル形 スレッドサイズM18×1 周波数(kHz)(トランスデューサ)200 直径(Φmm)18 最大DC電圧(V)30 電源電圧(V)12→24dc ターミナルタイプ5ピンM12コネクタ IP等級IP65、IP67 材質(ハウジング)真鍮製 逆極性保護あり 短絡過負荷保護あり 長さ(mm)64 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする