TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 超音波センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
NPN、PNP
注文コード
48725776
品番
XXR12A8KAM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
出力方式
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
検出範囲(m)
0.2
出力方式
NPN、PNP
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M12×1
直径(Φmm)
12
最大DC電圧(V)
24
電源電圧(V)
12→24dc
ターミナルタイプ
4ピンM12コネクタ
IP等級
IP67
材質(ハウジング)
ウルテム
逆極性保護
あり
短絡過負荷保護
あり
スイッチング電流(mA)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応