TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 超音波センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
PNP/NPN
注文コード
48725837
品番
XX630A1KAM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力方式
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
出力方式
PNP/NPN
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M30×1.5
周波数(kHz)
(トランスデューサ)200
直径(Φmm)
35
最大DC電圧(V)
24
電源電圧(V)
12→24dc
ターミナルタイプ
4ピンM12コネクタ
IP等級
IP67
材質(ハウジング)
プラスチック
逆極性保護
あり
短絡過負荷保護
あり
検出範囲(mm)
51→991
寸法(mm)
95×35
RoHS指令(10物質対応)
対応