TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
5→24dc
仕様
M5及びM8. XSシリーズ誘導型近接センサ. IP67保護 LED状態表示 過負荷/短絡保護 ソリッドステートN / O出力
注文コード
48726117
品番
XS1L04PA310S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
出力方式
PNP-NO
検出範囲(mm)
1
ターミナルタイプ
M8 - 3ピン
電源電圧(V)
5→24dc
長さ(mm)
41
最大DC電圧(V)
30
取付方式
埋込型
スイッチング電流(mA)
100
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
短絡過負荷保護
あり
仕様
M5及びM8. XSシリーズ誘導型近接センサ. IP67保護 LED状態表示 過負荷/短絡保護 ソリッドステートN / O出力
幅(mm)
4