TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
汎用. 埋め込み取り付け可能 ニッケルめっき黄銅ボディ IP67/69保護
注文コード
48726223
品番
XS508BLPAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M8×1
出力方式
PNP
検出範囲(mm)
1.5
ターミナルタイプ
ワイヤリード
電源電圧(V)
12→48dc
長さ(mm)
51
最大DC電圧(V)
58
取付方式
非突出型
スイッチング電流(mA)
200
材質(ハウジング)
ステンレススチール
短絡過負荷保護
あり
仕様
汎用. 埋め込み取り付け可能 ニッケルめっき黄銅ボディ IP67/69保護
RoHS指令(10物質対応)
対応