本体形状バレル形
スレッドサイズM30×1.5
出力方式PNP-NO/NC
検出範囲(mm)10
ターミナルタイプM12 - 4ピン
電源電圧(V)12→24dc
長さ(mm)54
最大DC電圧(V)24
取付方式埋込型
スイッチング電流(mA)≦200
材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅
仕様XS誘導近接センサ. Telemecanique Sensors OsiSense XSシリーズの誘導型近接センサは、金属の存在を検出する必要がある標準産業用途向けに設計されています。. 特長と利点. LED表示. 逆極性保護. 過負荷/短絡保護. 迅速な取り付けと設定. 手の届きにくい場所にも容易に取り付けられる小型設計
遮蔽シールドなし