TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→48dc
仕様
汎用. 埋め込み取り付け可能 ニッケルめっき黄銅ボディ IP67/69保護
注文コード
48726458
品番
XS530BLPAM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M30×1.5
出力方式
PNP-NO
検出範囲(mm)
10
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン
電源電圧(V)
12→48dc
長さ(mm)
74
最大DC電圧(V)
58
取付方式
埋込型
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
短絡過負荷保護
あり
仕様
汎用. 埋め込み取り付け可能 ニッケルめっき黄銅ボディ IP67/69保護
IP等級
IP69K
RoHS指令(10物質対応)
対応