TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→48dc
注文コード
48726528
品番
XS618B4PAM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M18×1
出力方式
PNP-NO
検出範囲(mm)
12
ターミナルタイプ
M12 - 4 Pin
電源電圧(V)
12→48dc
長さ(mm)
71.65
最大DC電圧(V)
48
取付方式
Non Flush
スイッチング電流(mA)
200(DC)
材質(ハウジング)
Brass、Metal、PPS
幅(mm)
24
逆極性保護
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応