内容量1個
電源電圧(V)24→240ac/dc
仕様食品産業センサ. Telemecanique OsiSense誘導センサは、食品、飲料、製薬産業用に特別に設計されたセンサです。. -25 ℃の凍結温度から+85 ℃の消毒温度まで 円筒型ステンレススチール及びプラスチックのボディ IEC 60529、IP67準拠のコネクタセンサ IP68 (二重絶縁)準拠のケーブル付きセンサ DIN 40050 IP69K (ケーブル付き及びコネクタタイプ) ケーブル付き又は迅速に切断できるコネクタ いたずら防止のレーザーID 非埋込型 品番 ; 181-629 181-629 、 ; 181-691 181-691 、 ; 181-720 181-720 、 ; 181-641 181-641 は2線タイプで、M12コネクタ(品番 ; 695-6877 695-6877 )を必要とします。
注文コード48726573
品番XS218AAMAL2