TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48726738
品番
XS4P30MB230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M30×1.5
出力方式
NC
検出範囲(mm)
15
ターミナルタイプ
ワイヤリード
電源電圧(V)
24→240ac/dc
長さ(mm)
70
取付方式
非点滅
スイッチング電流(mA)
200(dc)、300(ac)
材質(ハウジング)
PPS
最大AC電圧(V)
264
スイッチング周波数(kHz)
最大1