TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→24dc
仕様
汎用の真鍮. 特長と利点. 埋込可能、範囲を拡張 ニッケルめっき真鍮ボディ 3線式のDC動作
注文コード
48726765
品番
XS130B3PCM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M30×1.5
出力方式
PNP-NO/NC
検出範囲(mm)
15
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン
電源電圧(V)
12→24dc
長さ(mm)
54
最大DC電圧(V)
24
取付方式
埋込型
スイッチング電流(mA)
≦200
材質(ハウジング)
黄銅(ケース)、PPS(検出面)
仕様
汎用の真鍮. 特長と利点. 埋込可能、範囲を拡張 ニッケルめっき真鍮ボディ 3線式のDC動作
遮蔽
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応