本体形状バレル形
スレッドサイズM30×1.5
出力方式NC
検出範囲(mm)15
ターミナルタイプワイヤリード
電源電圧(V)24→240ac/dc
長さ(mm)62
取付方式非突出型
スイッチング電流(mA)200(dc)、300(ac)
材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき
仕様誘導型検出器M30シリーズXS. M30円筒型誘導型検出器の製品(316L) 高スイッチング周波数。 食品加工、製薬産業及び化粧品の用途で使用されています。 短絡及び逆極性に対する保護を備えています。 LEDステータスインジケータに取り付け
最大AC電圧(V)264
スイッチング周波数(Hz)最大500