TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→24dc
仕様
XS218BシリーズM18誘導型センサ. M18 x 1のねじ込み円筒型金属ボディを備えた誘導近接型センサ 埋め込みは不可能 直流回路の用途向け
注文コード
48726939
品番
XS218B4PBL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M18×1
出力方式
PNP-NC
検出範囲(mm)
16
ターミナルタイプ
ケーブル
電源電圧(V)
12→24dc
長さ(mm)
41
最大DC電圧(V)
24
取付方式
非埋込型
材質(ハウジング)
黄銅(ケース)、PPS(検出面)
仕様
XS218BシリーズM18誘導型センサ. M18 x 1のねじ込み円筒型金属ボディを備えた誘導近接型センサ 埋め込みは不可能 直流回路の用途向け
IP等級
IP65、IP67、IP69K
遮蔽
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応